Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Gewindegutlehrring DIN 2285-1 M 20 ISO 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32675200
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32675200
EAN/GTIN:
     4039247201495
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring gut 6h m20
gewindelehrring 6h
gewindelehrring
Gewinde-Gutlehrring für metrisches ISO Regelgewinde

Anwendung
Zum Prüfen des Flanken- und Kerndurchmessers von Außengewinden.

Hinweis
bis M 1,4 = Toleranzklasse 6h • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
6g
Steigung:
2.5 mm
DIN:
2285-1
Kalibriergruppe:
AB
Nennmaß:
20 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Gewindeart:
M
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Lehrringe
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung:
M20 x 2,5
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Grenzlehrdorne, Gewindelehren, Grenzlehrdorne, Messmittel, Gewinde Grenzlehrdorne, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.