Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Gewinde-Ausschusslehrring M 11 ISO 6g DIN 2299-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32676110
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32676110
EAN/GTIN:
     4039247201778
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m11x1,25
gewindelehrring 6h
gewindelehrring
Gewinde-Ausschusslehrring für metrisches ISO Regelgewinde

Anwendung
Zum Prüfen des Flanken- und Kerndurchmessers von Außengewinden.

Hinweis
bis M 1,4 = Toleranzklasse 6h • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
6g
Steigung:
1.5 mm
DIN:
2299
Kalibriergruppe:
AB
Nennmaß:
11 mm
Nenndurchmesser:
11 mm
Gewindeart:
M
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Lehrringe
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung:
M11 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Grenzlehrdorne, Gewindelehren, Grenzlehrdorne, Messmittel, Gewinde Grenzlehrdorne, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.