Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Gewindegrenzlehrdorn DIN 2280 M 8x0,5 ISO 6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32700010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32700010
EAN/GTIN:
     4039247201990
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
Gewinde-Grenzlehrdorn für Metrisches ISO Feingewinde

Anwendung
Zum Prüfen des Flankendurchmessers von Innengewinden sowie der Einhaltung des Mindestmaßes des Außendurchmessers.

Ausführung
• Gewinde-Grenzlehrdorn • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
6H
Steigung:
0.5 mm
DIN:
2280
Kalibriergruppe:
AA
Nennmaß:
8 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Gewindeart:
MF
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Grenzlehrdorne
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung:
MF8 x 0,5
Weitere Suchbegriffe: gewindegrenzlehrdorn m8, gewindegrenzlehrdorn, orion gewindegrenzlehrdorn, Gewinde-Grenzlehrdorne, Gewindelehren, Grenzlehrdorne, Lehren, Messmittel, Gewinde Grenzlehrdorne, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.