Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Gewindegutlehrring DIN 2285-1 M 4x0,5 ISO 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32705002
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32705002
EAN/GTIN:
     4039247203284
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring gut m4
gewindelehrring
gewindelehrring m4x0,5
Gewinde-Gutlehrring für metrisches ISO Feingewinde

Anwendung
Zum Prüfen des Flanken- und Kerndurchmessers von Außengewinden. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
6g
Steigung:
0.5 mm
DIN:
2285-1
Kalibriergruppe:
AB
Nennmaß:
4 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Gewindeart:
MF
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Lehrringe
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung:
MF4 x 0,5
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Grenzlehrdorne, Gewindelehren, Grenzlehrdorne, Lehren, Messmittel, Gewinde Grenzlehrdorne, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.