Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Gewindegutlehrring DIN 2285-1 M 24x1 ISO 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32705079
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32705079
EAN/GTIN:
     4039247203741
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring
Gewinde-Gutlehrring für metrisches ISO Feingewinde

Anwendung
Zum Prüfen des Flanken- und Kerndurchmessers von Außengewinden. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
6g
Steigung:
1 mm
DIN:
2285-1
Kalibriergruppe:
AB
Nennmaß:
24 mm
Nenndurchmesser:
24 mm
Gewindeart:
MF
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Lehrringe
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung:
MF24 x 1
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Grenzlehrdorne, Gewindelehren, Grenzlehrdorne, Lehren, Messmittel, Gewinde Grenzlehrdorne, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.