Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Gewindegutlehrring DIN 2285-1 M 24x1,5 ISO 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-ORION32705080
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32705080
EAN/GTIN:
     4039247203758
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring
Gewinde-Gutlehrring MF für metrisches ISO Feingewinde

Anwendung
Zum Prüfen des Flanken- und Kerndurchmessers von Außengewinden.

Ausführung
Gewinde-Gutlehrring
• für Metrisches ISO Feingewinde • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
6g
Nenndurchmesser:
24 mm
Gewindeart:
MF
Steigung:
1.5 mm
DIN:
2285-1
Kalibriergruppe:
AB
Nennmaß:
24 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Lehrringe
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung:
MF24 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Grenzlehrdorne, Gewindelehren, Grenzlehrdorne, Lehren, Grenzlehrringe, Gewinde Grenzlehrringe, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.