Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Gewindegutlehrring DIN 2285-1 M 24x2 ISO 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32705081
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32705081
EAN/GTIN:
     4039247203765
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m24x2 gut
gewindelehrring
gewindelehrring m24
Gewinde-Gutlehrring für metrisches ISO Feingewinde

Anwendung
Zum Prüfen des Flanken- und Kerndurchmessers von Außengewinden. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
6g
Steigung:
2 mm
DIN:
2285-1
Kalibriergruppe:
AB
Nennmaß:
24 mm
Nenndurchmesser:
24 mm
Gewindeart:
MF
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Lehrringe
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung:
MF24 x 2
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Grenzlehrdorne, Gewindelehren, Grenzlehrdorne, Lehren, Messmittel, Gewinde Grenzlehrdorne, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.