Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Gewindegutlehrring DIN 2285-1 M 62x2 ISO 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32705308
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32705308
EAN/GTIN:
     4039247204212
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring
Gewinde-Gutlehrring für metrisches ISO Feingewinde

Anwendung
Zum Prüfen des Flanken- und Kerndurchmessers von Außengewinden. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
6g
Steigung:
2 mm
DIN:
2285-1
Kalibriergruppe:
AB
Nennmaß:
62 mm
Nenndurchmesser:
62 mm
Gewindeart:
MF
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Lehrringe
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung:
MF62 x 2
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Grenzlehrdorne, Gewindelehren, Grenzlehrdorne, Lehren, Messmittel, Gewinde Grenzlehrdorne, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,54*
€ 382,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,79*
€ 373,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.