Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Gewinde-Ausschusslehrring M 11x0,75 ISO 6g DIN 2299-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32706020
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32706020
EAN/GTIN:
     4039247204496
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring
Gewinde-Ausschusslehrring für metrisches ISO Feingewinde

Anwendung
Zum Prüfen des Flanken- und Kerndurchmessers von Außengewinden. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
6g
Steigung:
0.75 mm
DIN:
2299
Kalibriergruppe:
AB
Nennmaß:
11 mm
Nenndurchmesser:
11 mm
Gewindeart:
MF
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Lehrringe
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung:
MF11 x 0,75
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Grenzlehrdorne, Gewindelehren, Grenzlehrdorne, Lehren, Messmittel, Gewinde Grenzlehrdorne, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.