Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Gewinde-Ausschusslehrring M 62x2 ISO 6g DIN 2299-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32706308
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32706308
EAN/GTIN:
     4039247205264
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring
Gewinde-Ausschusslehrring für metrisches ISO Feingewinde

Anwendung
Zum Prüfen des Flanken- und Kerndurchmessers von Außengewinden. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
6g
Steigung:
2 mm
DIN:
2299
Kalibriergruppe:
AB
Nennmaß:
62 mm
Nenndurchmesser:
62 mm
Gewindeart:
MF
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Lehrringe
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung:
MF62 x 2
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Grenzlehrdorne, Gewindelehren, Grenzlehrdorne, Lehren, Messmittel, Gewinde Grenzlehrdorne, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,82*
€ 387,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,19*
€ 315,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.