Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Gewindegrenzlehrdorn 1 Zoll - 8 Gang p. Zoll UNC Klasse 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION32730125
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32730125
EAN/GTIN:
     4039247406241
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
Gewinde-Grenzlehrdorn für Amerikanische Einheitsgewinde UNF

Anwendung
Zum Prüfen des Flankendurchmessers von Innengewinden sowie der Einhaltung des Mindestmaßes des Außendurchmessers.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
2B
ANSI:
ANSI B 1.1.-1982
Steigung:
3.175 mm
Kalibriergruppe:
AA
Bezeichnung UNC/UNF:
1"-8
Gewindeart:
UNC
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Grenzlehrdorne
Weitere Suchbegriffe: gewindegrenzlehrdorn unc, gewindegrenzlehrdorn, orion gewindegrenzlehrdorn, Gewinde-Grenzlehrdorne, Gewindelehren, Grenzlehrdorne, Lehren, Messmittel, Gewinde Grenzlehrdorne, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.