Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Gewindegrenzlehrdorn DIN 2999 RP 1 Inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32745060
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32745060
EAN/GTIN:
     4039247205721
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
Gewinde-Grenzlehrdorn für Whitworth Rohrgewinde DIN 2999 Rp

Anwendung
Zum Prüfen des Flankendurchmessers von Innengewinden sowie der Einhaltung des Mindestmaßes des Außendurchmessers.

Ausführung
• Für Gewinde nach alter, zurückgezogener Norm DIN 2999 • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Bezeichnung Rohrgewinde:
1"-11
Steigung:
2.309 mm
DIN:
2999
Kalibriergruppe:
AT
Gewindeart:
Rp
Kalibriergruppenbeschreibung:
Kegelgewindelehrdorn / - ring
Weitere Suchbegriffe: gewindegrenzlehrdorn rp, gewindegrenzlehrdorn, orion gewindegrenzlehrdorn, Gewinde-Grenzlehrdorne, Gewinde-Grenzlehrringe, Gewindelehren, Lehren, Lehrringe, Gewinde-, Messmittel, Gewinde Grenzlehrdorne, Gewinde Grenzlehrringe, Lehrringe Gewinde, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,28*
€ 496,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,74*
€ 491,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,48*
€ 449,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,42*
€ 431,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,57*
€ 412,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.