Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Messuhr 0,01 mm Skalenteilungswert 3 mm Messspanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION33011010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     33011010
EAN/GTIN:
     4039247207015
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm
messuhr
orion messuhr
Extra leichte Messuhr mit Kunststoffgehäuse

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• Messbolzen sowie Einspannschaft sind aus widerstandsfähigem nicht rostendem Stahl
• extra leicht, dadurch einfacheres Handling
• Kunststoffgehäuse ist gegen chemische Einflüsse sehr beständig

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
3 mm
Schaftlänge:
11.5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Messweg einer Zeigerumdrehung:
0.5 mm
DIN:
878
Kalibriergruppe:
CE
Werkstoff Außenring:
Kunststoff
Messkraft:
1.0 N
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Messmittel, Meßuhr, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.