Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Messuhr 10 mm Messspanne 0,01 mm Skalenteilungswert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION33020010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     33020010
EAN/GTIN:
     4039247610594
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm
messuhr
orion messuhr
Einfache Messuhr Gehäuse aus Zink

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• Messbolzen sowie Einspannschaft sind aus widerstandsfähigem nicht rostendem Stahl
• besonders robust durch auf 5 mm verstärkte Messbolzen
• Gehäuse aus Zink

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
10 mm
Stoßschutz:
Nein
Außendurchmesser:
58 mm
Messweg einer Zeigerumdrehung:
1.0 mm
DIN:
878
Kalibriergruppe:
CE
Werkstoff Außenring:
Kunststoff
Messkraft:
1.0 N
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Sicherheits-Messuhren, Messmittel, Meßuhr, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.