Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Sicherheitsmessuhr 0,8mm Messspanne 0,01mm Skw. Freihub 7mm im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION33020100
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     33020100
EAN/GTIN:
     4039247899449
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm
messuhr
orion messuhr
Sicherheits-Messuhr mit Freihub

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• Messbolzen sowie Einspannschaft sind aus widerstandsfähigem nicht rostendem Stahl
• besonders robust durch auf 5 mm verstärkte Messbolzen
• Gehäuse aus Zink
• Sicherheitsmessuhr mit Freihub 7 mm

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
0.8 mm
Stoßschutz:
Nein
Außendurchmesser:
58 mm
DIN:
878
Kalibriergruppe:
CE
Werkstoff Außenring:
Metall
Messkraft:
1.0 N
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Messmittel, Meßuhr, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.