Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION elektronische Messuhr 12,5 mm 0,01 mm ZW im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION33168013
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     33168013
EAN/GTIN:
     4053625205240
Suchbegriffe:
Messuhr
orion messuhr digital
messuhr digital
messuhr
Elektronische Messuhr mit kombinierter Skalen- und Ziffernanzeige

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• mm/inch-Umschaltung

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
Nein
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
209 g
Messkraft max.:
1 N
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Messbereich Länge:
12.5 mm
Absolut Funktion:
Ja
Funktionen:
Abschaltautomatik | Absolut Funktion | Dynamisches Messen | Kombianzeige Zahlen-/Skalenablesung | Preset-Funktion | Toleranzwerteingabe
Toleranzwerteingabe:
Ja
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 52
Dynamisches Messen:
Ja
Abschaltautomatik:
Ja
Kalibriergruppe:
CE
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Wiederholgenauigkeit:
10 µm
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Kombianzeige Zahlen-/Skalenablesung:
Ja
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Fehlergrenze:
30 µm
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, elektronische, Messuhren, Messmittel, Meßuhr, elektronische, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,43*
€ 283,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,54*
€ 267,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.