Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Messuhr-Magnethalter ganze Höhe 60 mm ohne Uhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION34100010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     34100010
EAN/GTIN:
     4039247217328
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Messuhr-Magnethalter

Anwendung
Zum Anbringen auf jegliche magnetische Grundfläche

Ausführung
• Einfache handliche Ausführung mit starker Magnetgrundplatte

Lieferung
ohne Messuhr
Weitere Informationen:
Auflagendurchmesser:
46 mm
Haftkraft:
130 N
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Messuhrmagnethalter, orion messstativ, ersatz messstativ, Messuhr-Magnethalter, Messuhren, Messmittel, Messuhr Magnethalter, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.