Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Messuhr-Magnethalter schwenkbar Höhe 45 mm ohne Messuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION34110010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     34110010
EAN/GTIN:
     4039247217335
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Messuhr-Magnethalter

Anwendung
Zum Anbringen auf jegliche magnetische Grundfläche

Ausführung
• Auflagefläche mit 2 starken, runden Sintermagneten, dadurch gute Haftfähigkeit, Messuhrhalter allseitig schwenkbar

Lieferung
ohne Messuhr
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Breite:
37.5 mm
Haftkraft:
180 N
Höhe:
45 mm
Länge x Breite x Höhe:
72 x 37,5 x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: Messuhrmagnethalter, orion messstativ, ersatz messstativ, Messuhr-Magnethalter, Messuhren, Messmittel, Messuhr Magnethalter, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.