Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Zeigermessinstrumente
>
Messuhr
>
Messuhrmagnethalter
>
Artikel
ORION Messuhr-Magnethalter schwenkbar Höhe 57 mm ohne Messuhr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-ORION34120010
Hersteller:
ORION
Herst.-Nr.:
34120010
EAN/GTIN:
4039247217342
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Messuhr-Magnethalter
Anwendung
Zum Ausrichten von Wellen geeignet
Ausführung
• Mit prismatischer Sohle, Messuhrhalter allseitig schwenkbar
Lieferung
ohne Messuhr
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Breite:
35 mm
Haftkraft:
180 N
Höhe:
57 mm
Länge x Breite x Höhe:
70 x 35 x 57 mm
... >
Messmittel
>
Hilfsmittel für Messuhren
>
Messuhr-Magnethalter
Weitere Suchbegriffe:
Messuhrmagnethalter
,
orion messstativ
,
ersatz messstativ
,
Messuhr-Magnethalter
,
Messuhren
,
Messmittel
,
Messuhr Magnethalter
,
ORION
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 113,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen