Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Radienschablone R 1-7 mm = je 17 Blatt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION36130010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     36130010
EAN/GTIN:
     4039247222117
Suchbegriffe:
Radienlehre
Radienschablone
radienlehre 1,0 - 7,0 mm
radienlehre
Radienschablone konkav und konvex

Anwendung
Zum Prüfen von Innen-und Außenradien
• Klemmschrauben zum fixieren der Blättchen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST
Radiengröße im Sortiment:
1-3 mm um 0,25 mm steigend | 3,5-7 mm um 0,5 mm steigend
Schneidenlänge:
70 mm
Blattanzahl:
34 STK
Weitere Suchbegriffe: radienlehre orion, Radienschablonen, Schablonen, Radien-, Lehren, Messmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 34 Stück (ab € 0,41618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,36*
€ 24,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,16*
€ 23,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,72*
€ 22,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,77*
€ 21,15
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,34*
€ 20,63
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,15*
€ 16,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.