Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Maßstab aus Federbandstahl Länge 300 mm nichtrostend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION37101030
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     37101030
EAN/GTIN:
     4039247223398
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahl-Maßstab, rostfrei Biegsame Ausführung, Teilstrichabstand 1 mm oben und unten

Anwendung
Zum Ermitteln von Längen, als Hilfsmittel zum Anzeichnen und Anreißen

Ausführung
• Aus INOX-Federbandstahl
• Biegsame Ausführung, da schmaler Querschnitt
• Alle Kanten gratfrei geschliffen
• Blendfrei mattierte Oberfläche
• Teilung unempfindlich gegen viele Chemikalien, Fette und Öle
• 2 Skalenteilungen: Teilstrichabstand 1 mm oben und unten
Weitere Informationen:
Querschnittsbreite:
0.5 mm
Genauigkeitsklasse:
II
Kalibriergruppe:
AJ
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Querschnittslänge:
13 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
13 x 0,5 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Federstahlmaßstäbe, Streichmaße
Weitere Suchbegriffe: kontrollmaßstab, Bandmaße, Stahlmaßstäbe, Lineale, Messhilfsmittel, Messmittel, EG2, EG-Klasse, Lineal, Massstab, Metermaß, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.