Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Digitaler Winkelmesser 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION38235100
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     38235100
EAN/GTIN:
     4053625401437
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
digital-winkelmesser orion
Digitaler Winkelmesser 200 mm

Anwendung
Zum Messen und Übertragen von Winkeln an Werkstücken

Ausführung
• Hold Funktion
• Nullstellung (RESET) in jeder Position möglich
• 1 mm Teilung
• Gut ablesbares Display

Lieferung
mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
241 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Schienenlänge:
200 mm
Ziffernschrittwert:
0.05
Kalibriergruppe:
S
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Fehlergrenze:
0.05
Akku enthalten:
Ja
Kalibriergruppenbeschreibung:
Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: digital winkelmesser, Winkelmesser, Winkel, Messhilfsmittel, Messmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.