Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION elektronischer Hand-Drehzahlmesser Messbereich 1-99999 1/Min berührungslos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION39350025
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     39350025
EAN/GTIN:
     4039247611560
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Elektronischer Handdrehzahlmesser Zur berührungslosen Drehzahlerfassung

Anwendung
Zur berührungslosen Drehzahlerfassung

Ausführung
• Messung erfolgt berührungslos über rot modulierten Lichtstrahl mit Hilfe einer Reflexmarke
• 5-stellige LCD-Anzeige
• Fehlergrenze: 0,02 % vom Anzeigewert (± 1 Ziffernschritt)
• Update-Zeit: 1 s
• Messabstand: optisch max. 600 mm
• Speicherfunktion: letzter Messwert, Maximalwert, Minimalwert, Mittelwert
• Abschaltung: automatisch 30 s nach letzter Tastenbetätigung, Messwerte werden gespeichert
• Gehäuse: Kunststoff mit Holster

Lieferung
Koffer mit Grundgerät, Reflexmarken, Batterien 2 x Mignon 1,5 V, Typ AA, Kalibrierschein, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Fehlergrenze (%):
0.02 %
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V Mignon AA
Messabstand max.:
600 mm
Bruttogewicht:
523 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Anzeige:
LCD
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, drehzahlmesser, Handdrehzahlmesser, Handdrehzahlmessgerät, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 301,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,67*
€ 354,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.