| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-ORION48450011 Herst.-Nr.: 48450011 EAN/GTIN: 4053625717507 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stückzähler mit Haltering
Anwendung Zum manuellen Erfassen von Stückzahlen per Knopfdruck, bspw. beim Zählen von Produktionschargen.
Ausführung • Nullstellen durch Rändelknopf • Frontkappe und Sockel aus verschleißfestem Kunststoff • Handstückzähler mit Haltering • Umgebungstemperatur: 0...+60 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | POM | Außendurchmesser: | 47.2 mm | Anzeigewert max.: | 9999 | Anzahl Ziffern: | 4 STK | Höhe: | 24.8 mm | Ziffernhöhe: | 4.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |