Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Stückzähler 4-stellig mit Befestigungssockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION48450021
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     48450021
EAN/GTIN:
     4053625717514
Suchbegriffe:
Handstückzähler
Handzähler
Handzählgerät
Stückzähler
Stückzähler mit Befestigungssockel

Anwendung
Zum manuellen Erfassen von Stückzahlen per Knopfdruck, bspw. beim Zählen von Produktionschargen.

Ausführung
• Nullstellen durch Rändelknopf
• Frontkappe und Sockel aus verschleißfestem Kunststoff
• Stückzähler mit Befestigungssockel zur Tisch- oder Wandbefestigung
• Umgebungstemperatur: 0...+60 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM
Außendurchmesser:
65 mm
Anzeigewert max.:
9999
Anzahl Ziffern:
4 STK
Höhe:
24.8 mm
Ziffernhöhe:
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: handstückzähler, Messgeräte, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.