Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Einlage bestückt mit Zangen 6-teilig Abm.BxT 232x332x31mm schwarz/grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION50537865
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     50537865
EAN/GTIN:
     4053625366637
Suchbegriffe:
Hartschaum-Einlagen
Betriebsausstattung
Betriebsausstattungen
Betriebseinrichtung
Hartschaumeinlage bestückt mit Werkzeugen, Zangen-Satz Breite x Tiefe 232 x 332 mm

Anwendung
Zur flexiblen und modularen Bestückung von Schubladen vom HK Werkzeugwagen Nr. 50278 800.

Ausführung
• zweifarbige Schaumeinlagen aus Polyethylen (PE) bestückt mit Werkzeugsortimenten
• durch geschlossene Zellen beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien
• der PE-Schaumstoff ist leicht, widerstandsfähig, langlebig, geruchsneutral und sogar lebensmittelecht
• eine Werkzeugeinlage füllt die Hälfte der Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 475 x 345 mm aus
• zwei Werkzeugeinlagen füllen die ganze Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 475 x 345 mm aus
Weitere Informationen:
Farbe Hartschaumeinlage oben:
Schwarz
Tiefe:
332 mm
Werkstoff:
PE
Farbe Hartschaumeinlage unten:
Grau
Länge:
332 mm
Breite:
232 mm
Passend für Schublade:
65 mm
Höhe:
31 mm
Satzzusammenstellung:
je 1 ORION Kombinationszange 180 mm, ORION Flachrundzange 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,86*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 14,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 112,46*
€ 133,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 111,54*
€ 132,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 107,92*
€ 128,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,69*
€ 124,58
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,86*
€ 105,74
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.