Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Einlage bestückt mit Handwerkzeuge BxTxH 467x332x31mm Farbe schwarz/grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION50537895
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     50537895
EAN/GTIN:
     4053625366682
Suchbegriffe:
Hartschaum-Einlagen
Betriebsausstattung
Betriebsausstattungen
Betriebseinrichtung
Hartschaumeinlage bestückt mit Werkzeugen, Hammer, Säge-Satz Breite 467 mm, Länge 332 mm, für HK Werkzeugwagen

Anwendung
Zur flexiblen und modularen Bestückung von Schubladen vom HK Werkzeugwagen Nr. 50278 800.

Ausführung
• zweifarbige Schaumeinlagen aus Polyethylen (PE) bestückt mit Werkzeugsortimenten
• durch geschlossene Zellen beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien
• der PE-Schaumstoff ist leicht, widerstandsfähig, langlebig, geruchsneutral und sogar lebensmittelecht
• die Werkzeugeinlage füllt die ganze Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 475 x 345 mm aus
Weitere Informationen:
Farbe Hartschaumeinlage oben:
Schwarz
Tiefe:
332 mm
Werkstoff:
PE
Farbe Hartschaumeinlage unten:
Grau
Länge:
332 mm
Ausführung:
Gefräst
Breite:
467 mm
Passend für Schublade:
65 mm
Höhe:
31 mm
Satzzusammenstellung:
je 1 ORION Schonhammer 30 mm, ORION Schlosserhammer 0,5 kg,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,27*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 13,327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 165,72*
€ 197,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 164,44*
€ 195,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 156,95*
€ 186,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 149,88*
€ 178,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 133,27*
€ 158,59
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.