Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Magnet-Stabgreifer 13 mm Durchmesser rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51148530
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51148530
EAN/GTIN:
     4039247262168
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
orion stabgreifer
Magnet-Stabgreifer, AlNiCo Kern, Stahlmantel

Anwendung
Vielfältig verwendbares Hilfsmittel beim Spannen, Montieren, Heben, Schweißen, zum Einbau in Vorrichtungen usw.

Ausführung
• mit Kern aus AlNiCo
• Magnet mit Stahlmantel umgeben
• Einsatztemperatur bis 450 °C
• Befestigungsmöglichkeit: Einpressen, Einschrumpfen, Einkleben
• glatte Außenfläche mit Passungstoleranz h6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm
Haftkraft:
27 N
Höhe:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer ø 13 mm, stabgreifer magnet, Magnete, Magnet-Stabgreifer, Stabgreifer, Magnet-, Magnet, Magnet Stabgreifer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.