Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Magnet-Stabgreifer 16 mm Durchmesser rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51148540
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51148540
EAN/GTIN:
     4039247262175
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
orion stabgreifer
Magnet-Stabgreifer, AlNiCo Kern, Stahlmantel

Anwendung
Vielfältig verwendbares Hilfsmittel beim Spannen, Montieren, Heben, Schweißen, zum Einbau in Vorrichtungen usw.

Ausführung
• mit Kern aus AlNiCo
• Magnet mit Stahlmantel umgeben
• Einsatztemperatur bis 450 °C
• Befestigungsmöglichkeit: Einpressen, Einschrumpfen, Einkleben
• glatte Außenfläche mit Passungstoleranz h6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16 mm
Haftkraft:
36 N
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet, stabgreifermagnet ø16mm, Magnete, Magnet-Stabgreifer, Stabgreifer, Magnet-, Magnet, Magnet Stabgreifer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.