Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Magnet-Stabgreifer 40 mm Durchmesser rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51148580
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51148580
EAN/GTIN:
     4039247262212
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
stabgreifermagnet
Magnet-Stabgreifer, AlNiCo Kern, Stahlmantel

Anwendung
Vielfältig verwendbares Hilfsmittel beim Spannen, Montieren, Heben, Schweißen, zum Einbau in Vorrichtungen usw.

Ausführung
• mit Kern aus AlNiCo
• Magnet mit Stahlmantel umgeben
• Einsatztemperatur bis 450 °C
• Befestigungsmöglichkeit: Einpressen, Einschrumpfen, Einkleben
• glatte Außenfläche mit Passungstoleranz h6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
40 mm
Haftkraft:
130 N
Höhe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnete, Magnet-Stabgreifer, Stabgreifer, Magnet-, Magnet, Magnet Stabgreifer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.