| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-ORION51149540 Herst.-Nr.: 51149540 EAN/GTIN: 4039247262274 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Magnet-Stabgreifer, Neodymkern, Messingmantel
Anwendung Vielfältig verwendbares Hilfsmittel beim Spannen, Montieren, Heben, Schweißen, zum Einbau in Vorrichtungen usw.
Ausführung • Magnet mit Messingmantel umgeben • Befestigungsmöglichkeit: Einpressen, Einschrumpfen, Einkleben
Ausführung • mit Kern aus Neodym für ca. 5-fache Haftkraft gegenüber herkömmlichen Flachgreifern • glatt, mit Passungstoleranz h6 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außendurchmesser: | 16 mm | Haftkraft: | 150 N | Höhe: | 20 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Greifer, Magnet, Magnet Greifer, ORION |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |