Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Magnet-Stabgreifer 6 mm Durchmesser mit Gewinde M 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51150800
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51150800
EAN/GTIN:
     4039247262373
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
orion stabgreifer
Magnet-Stabgreifer, AlNiCo-Kern, Stahlmantel mit Innengewinde

Anwendung
Vielfältig verwendbares Hilfsmittel beim Spannen, Montieren, Heben, Schweißen, zum Einbau in Vorrichtungen usw.

Ausführung
• mit Kern aus AlNiCo
• Magnet mit Stahlmantel umgeben
• Einsatztemperatur bis 450 °C
• mit Innengewinde
• Befestigungsmöglichkeit: Schrauben
Weitere Informationen:
Gewindeabmessung:
M3
Außendurchmesser:
6 mm
Gewindelänge:
5 mm
Haftkraft:
1.7 N
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet, Magnete, Magnet-Stabgreifer, Stabgreifer, Magnet-, Magnet, Magnet Stabgreifer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.