Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Magnet-Stabgreifer 25 mm Durchmesser mit Gewinde M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51150860
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51150860
EAN/GTIN:
     4039247262434
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
orion stabgreifer
Magnet-Stabgreifer, AlNiCo-Kern, Stahlmantel mit Innengewinde

Anwendung
Vielfältig verwendbares Hilfsmittel beim Spannen, Montieren, Heben, Schweißen, zum Einbau in Vorrichtungen usw.

Ausführung
• mit Kern aus AlNiCo
• Magnet mit Stahlmantel umgeben
• Einsatztemperatur bis 450 °C
• mit Innengewinde
• Befestigungsmöglichkeit: Schrauben
Weitere Informationen:
Gewindeabmessung:
M6
Außendurchmesser:
25 mm
Gewindelänge:
9 mm
Haftkraft:
115 N
Höhe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet, Magnete, Magnet-Stabgreifer, Stabgreifer, Magnet-, Magnet, Magnet Stabgreifer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.