Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Handmagnet-Stab biegsam Kopf 11 mm Gesamtlänge 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51156010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51156010
EAN/GTIN:
     4039247262618
Suchbegriffe:
Handhebemagnete
Magnet-Heber
Magnetheber
orion magnetheber
Handmagnetstäbe mit biegsamer, ölbeständig ummantelter Flexwelle

Anwendung
Zum mühelosen Entfernen von Schrauben, Werkzeugen und anderen Kleinteilen aus Getriebegehäusen oder anderen schlecht zugänglichen Stellen.

Ausführung
• mit biegsamem Stiel
• mit ölbeständiger Schutzhülle
• Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Kopfdurchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: magnet heber, magnetheber kopf 11mm, Handmagnetstäbe, Magnet, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.