Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Stabmagnet 30x10 mm rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51178503
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51178503
EAN/GTIN:
     4039247263172
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnete rund
stab magnet
Stabmagnet rund, mit Kern aus AlNiCo

Anwendung
Als Schalt- oder Sensormagnet

Ausführung
• Durch Aneinanderreihen von Einzelmagneten können die Stabmagnete in beliebigen Längen zusammengestellt werden.
Weitere Informationen:
Haftkraft:
9 N
Durchmesser:
10 mm
Länge:
30 mm
Durchmesser x Länge:
10 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: stabmagnet 860g, Stabmagnete, Magnet, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.