Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Stabmagnet 75x15x10 mm rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51178508
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51178508
EAN/GTIN:
     4039247263219
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnet
Stabmagnet rechteckig, mit Kern aus AlNiCo

Anwendung
Durch Aneinanderreihen von Einzelmagneten können die Stabmagnete in beliebigen Längen zusammengestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Haftkraft:
70 N
Höhe:
10 mm
Länge:
75 mm
Länge x Breite x Höhe:
75 x 15 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabmagnete, Magnet, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.