Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Abisolierwerkzeug Duo-Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION53592030
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     53592030
EAN/GTIN:
     4039247303311
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier- und Crimpwerkzeug 0,5 - 6mm mit automatischem Abtastsystem

Anwendung
Zum Abisolieren und Crimpen von Leiterquerschnitten 0,5-6 mm²

Ausführung
• vollisoliert
• mit Seitenschneider bis 6 mm²
• Pressbereiche zum Crimpen: 0,5-2,5 und 4,0-6,0 mm²

Ausführung
• mit integrierter Längenskala von 8-20 mm
• mit automatischem Abtastsystem - stellt sich auf den Leiterquerschnitt ein
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Modell:
Duo-Crimp
Abisoliergröße max.:
6 mm²
Werkstoff Griff:
Kunststoff
Abisoliergröße min.:
0.5 mm²
Abisoliergröße min./max.:
0,5-6 mm²
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Messer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.