Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Mini-Fächerschleifer 10x10 mm Korn 80 Schaft 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION76042008
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     76042008
EAN/GTIN:
     4039247359332
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Mini-Fächerschleifer Normalkorund, gerade, Kunststoffbindung, mit Schaftdurchmesser 3 mm

Anwendung
Zum Bearbeiten schwer erreichbarer Stellen sowie sehr kleinen Flächen, z.B. Armaturen aus Leicht- oder Schwermetall, im Werkzeugbau, bei Press-, Gieß- oder Druckgussformen o.ä.

Ausführung
• kunststoffgebundene Schleifgewebeplättchen
• Kern aus Gießharz
• schmiegt sich beim Schleifen den Formen des Werkstückes an
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Empfohlene Drehzahl:
26000 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Normalkorund
Drehzahl max.:
35000 U/min
Kopfdurchmesser:
10 mm
Kopflänge:
10 mm
Bindung:
Kunststoff
Schaftdurchmesser:
3 mm
Kopfdurchmesser x Kopflänge:
10 x 10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,60*
€ 42,364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,09*
€ 39,3771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,28*
€ 38,4132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,50*
€ 31,535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.