Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Mini-Fächerschleifer 15x15 mm Korn 150 Schaft 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION76042115
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     76042115
EAN/GTIN:
     4039247359417
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Mini-Fächerschleifer Normalkorund, gerade, Kunststoffbindung, mit Schaftdurchmesser 6 mm

Anwendung
Zum Bearbeiten schwer erreichbarer Stellen sowie sehr kleinen Flächen, z.B. Armaturen aus Leicht- oder Schwermetall, im Werkzeugbau, bei Press-, Gieß- oder Druckgussformen o.ä.

Ausführung
• kunststoffgebundene Schleifgewebeplättchen
• Kern aus Gießharz
• schmiegt sich beim Schleifen den Formen des Werkstückes an
Weitere Informationen:
Körnung:
150
Empfohlene Drehzahl:
24000 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Normalkorund
Drehzahl max.:
35000 U/min
Kopfdurchmesser:
15 mm
Kopflänge:
15 mm
Bindung:
Kunststoff
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kopfdurchmesser x Kopflänge:
15 x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, Schleifmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,15*
€ 41,8285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,89*
€ 36,7591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.