Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubber-Flex Spannzange J 115 Spannbereich 1,0 - 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORTLIEBRFCJ115
Hersteller:
     Ortlieb
Herst.-Nr.:
     RFCJ115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Rubber-Flex Spannzangen Zubehör für Tapmatic Gewindeschneidapparate

Anwendung
Für Bohrer und Gewindebohrer mit zylindrischem Schaft (Gewindeschneidapparaten Tapmatic).

Ausführung
• Spannsegmente sind fest verbunden mit Spezialgummi.
• Spannsegmente verschieben sich parallel über den gesamten Spannbereich.
• hohe radiale Spannkraft
• Werkzeugschaft wird auf der gesamten Bohrungslänge gespannt.

Ausführung
• Zentrisches und genaues Spannen innerhalb des gesamten Spanbereiches.
• Gleichbleibende Rundlaufeigenschaften auch bei Toleranzspannung.
• gleichbleibende Rundlaufeigenschaften auch bei Toleranzspannung

Lieferung
1 Stück Rubber-Flex Spannzange.
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
1 mm
Spannzangen-Typ:
J 115
Spannbereich max.:
2.5 mm
Spannbereich min./max.:
1-2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Rubber-Flex-Spannzangen, Spannzangen, Rubber-Flex, Gewindeschneidapparate, Gewindeschneidfutter, Rubber Flex Spannzangen, ORTLIEB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.