Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubber-Flex Spannzange J 116 Spannbereich 2,5 - 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORTLIEBRFCJ116
Hersteller:
     Ortlieb
Herst.-Nr.:
     RFCJ116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Rubber-Flex Spannzangen Zubehör für Tapmatic Gewindeschneidapparate

Anwendung
Für Bohrer und Gewindebohrer mit zylindrischem Schaft (Gewindeschneidapparaten Tapmatic).

Ausführung
• Spannsegmente sind fest verbunden mit Spezialgummi.
• Spannsegmente verschieben sich parallel über den gesamten Spannbereich.
• hohe radiale Spannkraft
• Werkzeugschaft wird auf der gesamten Bohrungslänge gespannt.

Ausführung
• Zentrisches und genaues Spannen innerhalb des gesamten Spanbereiches.
• Gleichbleibende Rundlaufeigenschaften auch bei Toleranzspannung.
• gleichbleibende Rundlaufeigenschaften auch bei Toleranzspannung

Lieferung
1 Stück Rubber-Flex Spannzange.
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
2.5 mm
Spannzangen-Typ:
J 116
Spannbereich max.:
4.5 mm
Spannbereich min./max.:
2,5-4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Rubber-Flex-Spannzangen, Spannzangen, Rubber-Flex, Gewindeschneidapparate, Gewindeschneidfutter, Rubber Flex Spannzangen, ORTLIEB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.