Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubber-Flex Spannzange J 420 Spannbereich 4,5 - 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORTLIEBRFCJ420
Hersteller:
     Ortlieb
Herst.-Nr.:
     RFCJ420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Rubber-Flex Spannzangen Zubehör für Tapmatic Gewindeschneidapparate

Anwendung
Für Bohrer und Gewindebohrer mit zylindrischem Schaft (Gewindeschneidapparaten Tapmatic).

Ausführung
• Spannsegmente sind fest verbunden mit Spezialgummi.
• Spannsegmente verschieben sich parallel über den gesamten Spannbereich.
• hohe radiale Spannkraft
• Werkzeugschaft wird auf der gesamten Bohrungslänge gespannt.

Ausführung
• Zentrisches und genaues Spannen innerhalb des gesamten Spanbereiches.
• Gleichbleibende Rundlaufeigenschaften auch bei Toleranzspannung.
• gleichbleibende Rundlaufeigenschaften auch bei Toleranzspannung

Lieferung
1 Stück Rubber-Flex Spannzange.
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
4.5 mm
Spannzangen-Typ:
J 420
Spannbereich max.:
8 mm
Spannbereich min./max.:
4,5-8 mm
Weitere Suchbegriffe: Rubber-Flex-Spannzangen, Spannzangen, Rubber-Flex, Gewindeschneidapparate, Gewindeschneidfutter, Rubber Flex Spannzangen, ORTLIEB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.