Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubber-Flex Spannzange J 421 Spannbereich 3,5 - 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORTLIEBRFCJ421
Hersteller:
     Ortlieb
Herst.-Nr.:
     RFCJ421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Rubber-Flex Spannzangen Zubehör für Tapmatic Gewindeschneidapparate

Anwendung
Für Bohrer und Gewindebohrer mit zylindrischem Schaft (Gewindeschneidapparaten Tapmatic).

Ausführung
• Spannsegmente sind fest verbunden mit Spezialgummi.
• Spannsegmente verschieben sich parallel über den gesamten Spannbereich.
• hohe radiale Spannkraft
• Werkzeugschaft wird auf der gesamten Bohrungslänge gespannt.

Ausführung
• Zentrisches und genaues Spannen innerhalb des gesamten Spanbereiches.
• Gleichbleibende Rundlaufeigenschaften auch bei Toleranzspannung.
• gleichbleibende Rundlaufeigenschaften auch bei Toleranzspannung

Lieferung
1 Stück Rubber-Flex Spannzange.
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
3.5 mm
Spannzangen-Typ:
J 421
Spannbereich max.:
6.5 mm
Spannbereich min./max.:
3,5-6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Rubber-Flex-Spannzangen, Spannzangen, Rubber-Flex, Gewindeschneidapparate, Gewindeschneidfutter, Rubber Flex Spannzangen, ORTLIEB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.