Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT 4-fach Revolverkopf RD 3 mit Spannschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PARATP13000-11
Hersteller:
     PARAT TRAUTWEIN
Herst.-Nr.:
     P 13000-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Revolverkopf
Spannschraube
revolverkopf
Revolverkopf 4-Fach ohne IK

Anwendung
Anwenderfreundliches Werkzeugwechselsystem für Drehmaschinen.

Ausführung
• Auswahl von 4-fach Revolverkopf und Wechselhalter richten sich nach der Antriebsleistung, der Werkzeugschlittenbreite und der Drehmeißelhöhe.
• Parat 4-fach Revolverkopf TYP RD

Ausführung
• präzises Fertigen aufgrund hoher Wiederhol- und Umschlaggenauigkeit (0,005 mm)
• vielfältige Fertigungsmöglichkeiten (40 Werkzeugstellungen, Teilung 9° möglich)
• Höheneinstellung rasch und mühelos durch Einstellschraube
• modularer Aufbau dadurch extrem flexibel
• 5 Jahre Gewährleistung vom Hersteller

Lieferung
je nach Ausführung
Weitere Informationen:
Antriebsleistung Drehbank max.:
14.7 kW
Drehkreis für Wechselhalterdurchmesser:
300 mm
Spannschraube im Support:
M20 x 2,5
Kühlmittelzufuhr:
Nein
Teilscheibe mit Schutzringdurchmesser:
133 mm
Drehmeißelquerschnitt max.:
40 mm²
Werkzeugschlittenbreite max.:
180 mm
Werkzeugschlittenbreite min.:
150 mm
Gewindelänge:
30 mm
Revolverkopfvierkant:
134 mm
Gewicht (ohne Wechselhalter):
15 kg
Schneidkantenhöhe:
60 mm
Größe:
3
Weitere Suchbegriffe: Revolverköpfe, Werkzeughalter, PARAT TRAUTWEIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.924,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.019,11*
€ 3.592,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.000,95*
€ 3.571,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.949,15*
€ 3.509,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.924,68*
€ 3.480,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.