Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT 4-fach Revolverkopf RD 4 mit Innenkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-PARATP14000-IK
Hersteller:
     PARAT TRAUTWEIN
Herst.-Nr.:
     P 14000-IK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Revolverkopf
revolverkopf
Parat Revolverkopf 4-Fach mit IK

Anwendung
Anwenderfreundliches Werkzeugwechselsystem für Drehmaschinen.

Ausführung
• Auswahl 4-fach Revolverkopf und Wechselhalter richten sich nach der Antriebsleistung, der Werkzeugschlittenbreite und der Drehmeißelhöhe.
• Parat 4-fach Revolverkopf mit Innenkühlung TYP RD + IK

Ausführung
• präzises Fertigen aufgrund hoher Wiederhol- und Umschlaggenauigkeit (0,005 mm)
• vielfältige Fertigungsmöglichkeiten (40 Werkzeugstellungen, Teilung 9° möglich)
• Höheneinstellung rasch und mühelos durch Einstellschraube
• modularer Aufbau dadurch extrem flexibel
• 5 Jahre Gewährleistung vom Hersteller

Hinweis
Stahl bis 4 bar und VA bis 40 bar
Weitere Informationen:
Antriebsleistung Drehbank max.:
22 kW
Drehkreis für Wechselhalterdurchmesser:
350 mm
Spannschraube im Support:
M24 x 3
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Teilscheibe mit Schutzringdurchmesser:
150 mm
Drehmeißelquerschnitt max.:
50 mm²
Werkzeugschlittenbreite max.:
250 mm
Werkzeugschlittenbreite min.:
200 mm
Gewindelänge:
35 mm
Revolverkopfvierkant:
154 mm
Gewicht (ohne Wechselhalter):
22 kg
Schneidkantenhöhe:
80 mm
Größe:
4
Weitere Suchbegriffe: Revolverköpfe, Werkzeughalter, PARAT TRAUTWEIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.116,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.116,29*
€ 4.898,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.077,08*
€ 4.851,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.021,77*
€ 4.785,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.012,81*
€ 4.775,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.