Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerstiel-Ringkeil für 800 g Pack a 5 Stück PF02000000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PF02000000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8024886012928
Suchbegriffe:
Hammer
Hamer
Hämmer
Hammerstiel Sicherungen
Hammerstiel-Sicherungen kegelförmig, für Fäustel und Vorschlaghämmer

Anwendung
Zur sicheren Verbindung von Hammerstiel und Hammerkopf

Ausführung
• Kegelige Stahlhülse mit umlaufender Nut
• Montage per einpressen oder einschlagen in den Holzstiel wenn der Stiel in das Hammerauge eingeführt ist.
• Anwendung bei Fäusteln und Vorschlaghämmern
• Bez.210 für 800 bis 1000 g Köpfe geeignet

Ausführung
• Sicherheit und Unfallvermeidung
Weitere Informationen:
Geeignet für Hammergewicht:
800 g
Außendurchmesser:
13 mm
Bohrungsdurchmesser:
8 mm
Länge:
14.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Keile für Hämmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.