Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerstiel-Ringkeil für 400 g Pack a 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PF02000002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8024886009102
Suchbegriffe:
Hammer
Hamer
Hämmer
Hammerstiel Sicherungen
Hammerstiel-Sicherungen kegelförmig , für Schlosserhämmer

Anwendung
Zur sicheren Verbindung von Hammerstiel und Hammerkopf

Ausführung
• Kegelige Stahlhülse mit umlaufender Nut
• Montage per einpressen oder einschlagen in den Holzstiel wenn der Stiel in das Hammerauge eingeführt ist.
• Anwendung bei Schlosserhämmern
• Bez.080 für 800 bis 1000 g Köpfe geeignet

Ausführung
• Sicherheit und Unfallvermeidung

Lieferung
Pack a 5 Stück / Preis = Packpreis
Weitere Informationen:
Geeignet für Hammergewicht:
400 g
Außendurchmesser:
10 mm
Bohrungsdurchmesser:
6 mm
Länge:
10.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Keile für Hämmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.