Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fächerschleifer Keramikkorn CO-COOL 30x15 mm K40 Durchmesser 6 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PFERD4007220803776
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220803776
EAN/GTIN:
     4007220803776
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer Keramikkorn, gerade, Kunstharzbindung, Schaftdurchmesser 6 mm

Anwendung
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen an kleinen und schwer zugänglichen Flächen.

Ausführung
• mit schleifaktiven Zusätzen für einen höheren Abtrag und einen kühlen Schliff
• passt sich dem Werkstück dank hoher Flexibilität optimal an
• dank flacher Gießkernkonstruktion stirnseitiges Schleifen an Ecken und Kanten möglich
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Schaftlänge:
40 mm
Empfohlene Drehzahl:
12000 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Keramikkorn
Drehzahl max.:
25400 U/min
Kopfdurchmesser:
30 mm
Kopflänge:
15 mm
Bindung:
Kunstharz
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schaftdurchmesser x Schaftlänge:
6 x 40 mm
Kopfdurchmesser x Kopflänge:
30 x 15 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 3,19*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,23*
2 Tage
1511
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,37*
€ 3,24*
7 Tage
1773
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,43*
€ 3,39*
Lager 245
40
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 4,85*
€ 6,60*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.