Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-PFERD4007220803813 Herst.-Nr.: 4007220803813 EAN/GTIN: 4007220803813 |
| |
|
| | |
| Fächerschleifer Keramikkorn, gerade, Kunstharzbindung, Schaftdurchmesser 6 mm
Anwendung Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen an kleinen und schwer zugänglichen Flächen.
Ausführung • mit schleifaktiven Zusätzen für einen höheren Abtrag und einen kühlen Schliff • passt sich dem Werkstück dank hoher Flexibilität optimal an • dank flacher Gießkernkonstruktion stirnseitiges Schleifen an Ecken und Kanten möglich Weitere Informationen: | | Körnung: | 40 | Schaftlänge: | 40 mm | Empfohlene Drehzahl: | 9600 U/min | Anzahl Stück pro Paket: | 10 STK | Werkstoff Schleifmittel: | Keramikkorn | Drehzahl max.: | 19100 U/min | Kopfdurchmesser: | 40 mm | Kopflänge: | 20 mm | Bindung: | Kunstharz | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Schaftdurchmesser x Schaftlänge: | 6 x 40 mm | Kopfdurchmesser x Kopflänge: | 40 x 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 2,52* | € 3,85* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,98* | € 3,91* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,98* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 3,01* | € 3,93* | | | | Lager 245 | | | | 10 | | pro Box | € 7,90* | ab € 3,62* | € 4,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,62* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|