Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fächerschleifer Keramikkorn CO-COOL 60x30 mm K40 Durchmesser 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PFERD4007220803905
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220803905
EAN/GTIN:
     4007220803905
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer Keramikkorn, gerade, Kunstharzbindung, Schaftdurchmesser 6 mm

Anwendung
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen an kleinen und schwer zugänglichen Flächen.

Ausführung
• mit schleifaktiven Zusätzen für einen höheren Abtrag und einen kühlen Schliff
• passt sich dem Werkstück dank hoher Flexibilität optimal an
• dank flacher Gießkernkonstruktion stirnseitiges Schleifen an Ecken und Kanten möglich
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Schaftlänge:
40 mm
Empfohlene Drehzahl:
6300 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Keramikkorn
Drehzahl max.:
12700 U/min
Kopfdurchmesser:
60 mm
Kopflänge:
30 mm
Bindung:
Kunstharz
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schaftdurchmesser x Schaftlänge:
6 x 40 mm
Kopfdurchmesser x Kopflänge:
60 x 30 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,53*
€ 4,60*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,09*
2 Tage
5000
10
€ 5,00*
ab € 3,95*
€ 5,13*
7 Tage
2692
10
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 5,28*
Lager 245
80
10
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.